Beli tongkat pel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dragon Pel Lantai Jepit Pita Jumbo (Floor Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp66.900

    Dragon Pel Lantai Jepit Pita Jumbo (Floor Mop)
    Deskripsi:
    Pel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendly,terdapat jahitan pita di tengah benang untuk membantu proses pengepelan.Dijual 1 Set : Kepala pel + Gagang panjang- Kain Pel dapat dilepas, sehingga memudahkan untuk dicuci, dijemur ataupun diganti kain yang baru.- Bahan Benang cotton Terbaik.- Daya Serap Tinggi.- Rakop ( kepala pel ) kuat.- Desain Menarik.Alat Pel memudahkan ibu dalam kegiatan bersih-bersih rumah.Mop Pel yang dilengkapi dengan Pita Penjepit pada kepala pel sehingga kain pel bisa dilepas untuk dicuci, dijemur atau diganti dengan kain pel yg baru.
    atribut:
    • Mop Material: Thick Cotton Thread (Anti-Fall).
    • Mop Handle Material: Iron (plain silver color)
    • Mop Handle Length (cm): 135
    • Mop Head Width (cm): 22
    • Mop Head Material: Plastic
    • Mop Color: Blue
    • Packaging Size (cm): 120x20x5
  2. Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Mulai

    Rp199.900

    Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Deskripsi:
    Housing Filter 10" Clear adalah Media filter dapat menggunakan media filter/cartridge apa saja dengan ukuran 10"
    atribut:
    • Color: Blue Clear
    • Outlet Hole (inch): 3/4
    • Maximum Pressure (bar): 16
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 8
  3. MORIKAWA Stop Valve Straight (Katup Stop / Katup Ammonia)
    Mulai

    Rp1.599.900

    MORIKAWA Stop Valve Straight (Katup Stop / Katup Ammonia)
    Deskripsi:
    Morikawa valve made in Japan. Stop valve tipe straight untuk pemipaan sistem refrigerasi yang menggunakan ammonia dan freon. Valve surface menggunakan material khusus berbahan logam yang disebut White Metal, yang jauh lebih kuat dari bahan teflon yang digunakan pada valve umum, sehingga tidak rentan bocor. Di bagian gland menggunakan 2 lapis material, teflon packing dan gasket packing untuk memastikan kekedapan yang lebih baik. Dilengkapi dengan tutup berulir yang dapat ditutup untuk mencegah kebocoran dari dalam valve ke luar.Valve yang biasa digunakan untuk valve ammonia atau valve freon. Biasa digunakan juga untuk Ammonia Valve, Freon Valve, Valve CO2, High Preesure Valve
    atribut:
    • Connection: Welded Connection
    • Refrigerant: NH3 (R717), R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R448A
  4. MORIKAWA Stop Valve Angle (Katup Sudut / Katup Stop)
    Mulai

    Rp1.599.900

    MORIKAWA Stop Valve Angle (Katup Sudut / Katup Stop)
    Deskripsi:
    Morikawa valve made in Japan. Stop valve tipe angle untuk pemipaan sistem refrigerasi yang menggunakan ammonia dan freon. Valve surface menggunakan material khusus berbahan logam yang disebut White Metal, yang jauh lebih kuat dari bahan teflon yang digunakan pada valve umum, sehingga tidak rentan bocor. Di bagian gland menggunakan 2 lapis material, teflon packing dan gasket packing untuk memastikan kekedapan yang lebih baik. Dilengkapi dengan tutup berulir yang dapat ditutup untuk mencegah kebocoran dari dalam valve ke luar.Valve yang biasa digunakan untuk valve ammonia atau valve freon. Biasa digunakan juga untuk Ammonia Valve, Freon Valve, Valve CO2, High Preesure Valve
    atribut:
    • Connection: Welded Connection
    • Refrigerant: NH3 (R717), R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R448A
  5. MYCOM Solenoid Valve Refrigerant (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp9.199.900

    MYCOM Solenoid Valve Refrigerant (Katup Solenoid)
    Deskripsi:
    Solenoid valve MYCOM made in Japan. Aktivasi untuk membuka dan menutup valve menggunakan "Direct Driving" electric power dari solenoid coil, bukan menggunakan pressure differential. Plunger terbuat dari bahan special wear resitant stainless steel yang memiliki durabilitas dan reliabilitas yang sangat baik. Dilengkapi dengan casing epoxy resin untuk coil dan terminal box yang waterproof, yang dirancang agar aman, dan agar mudah dalam melakukan pekerjaan wiring. Dilengkapi juga dengan Strainer (tipe With Strainer) untuk menjaga kebocoran solenoid valve karena plunger tersumbat kotoran. Dapat digunakan untuk refrigerant ammonia dan freon. Biasa disebut juga dengan Valve Ammonia, Solenoid Valve Freon, Solenoid Valve Ammonia
    atribut:
    • Pneumatic Test Pressure (MPa): 2.4
    • Temperature (°C): NH3 : -33 to -9; Freon : -40 to -14.5℃
    • Activation System: Direct driving, non-differential pressure type
    • Body Material: Cast Iron ASTM Class No.40 or equivalent
    • Maximum Working Pressure (MPa): 2
    • Rated Voltage (V/Hz): AC100-230/50-60
    • Refrigerant: NH3 (R717), R12, R22, R404A, R503
    • Valve Surface Material: Special Wear Resistant Stainless Steel Plunger
  6. Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp57.900

    Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.
    atribut:
    • Solid Content (%): 25 +/- 2%
    • Density: 0.85 g/volume
    • Viskositas: 2000-3000 cps
  7. Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 Set Full Thread Flat Washer with Ring (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp19.900

    Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 Set Full Thread Flat Washer with Ring (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Size: M8x20mm(5/16 inch x 25/32 inch)
    • Length (mm): 20
    • Drat Type: Full Drat
  8. Aqualon PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Aqualon PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    AQUALON SEAL TAPE terbuat dari P.T.F.E (Polytetrafluoroethylene)Spesifikasi- PTFE Material- Density : 0.2 g/cm3- Panjang x lebar x tebal : 10m x 12 mm x 0.075 mm- Sebagai pelapis drat keran, fitting, dll untuk mencegah kebocoran
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Width (mm): 12
    • Thickness (mm): 0.075
    • Material: P.T.F.E
    • Density (g/cm³): 0.2
  9. AMPCO Tongkat Pel Lantai String (Mop Handle)
    Mulai

    Rp4.099.900

  10. CASHCOW Portable POS Experience
    Mulai

    Rp3.099.900

    CASHCOW Portable POS Experience
    Deskripsi:
    Cashcow HC-Q5 Pro is a portable POS solution designed to deliver mobility, speed, and accuracy in daily business operations. With its compact design, integrated barcode scanning, and built in thermal printer, it allows businesses to process payments and generate receipts anytime, anywhere. Stable 4G and Wi-Fi connectivity ensure seamless transactions, while the intuitive Android interface makes it easy to manage sales, inventory, and customer data. Ideal for retail, hospitality, warehouse, logistics, healthcare, and financial environments, the HC-Q5 Pro empowers businesses to operate efficiently and provide a reliable on-the-go point of sale experience.
  11. SANEI Angle Stop Valve (Kran Stop / Kran Sudut)
    Mulai

    Rp539.900

    SANEI Angle Stop Valve (Kran Stop / Kran Sudut)
    atribut:
    • Color: Silver
    • Height (mm): 30
    • Material: Bronze
    • Nominal Diameter (mm): 13
  12. TAF Hex Bolt Nut Steel 8.8 Fine Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp4.900

    TAF Hex Bolt Nut Steel 8.8 Fine Thread (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Drat Size: P 1.25
    • Material: Steel
  13. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  14. HAGIBIS Wireless Adapater HDMI Video Transmitter Receiver Extender Display TV (Dongle HDMI)
    Mulai

    Rp709.900

    HAGIBIS Wireless Adapater HDMI Video Transmitter Receiver Extender Display TV (Dongle HDMI)
    Deskripsi:
    Hagibis Wireless HDMI-compatible Video Transmitter & Receiver Extender Display Adapter Dongle for TV Monitor Projector switch PC- Many-to-One Mode8 transmitters can be connected to 1 receiver at the same time, one click switch, does not interfere with each other, and multiple screens can be shared. *Note: This operation requires additional purchase of transmitters, and the 1 receivers can support up to 8 transmitters.- HDMI+VGA Dual Screen OutputHDMI, VGA and 3.5mm jack can be collocated freely and output at the same time or separately. Transmitted signal is crystal clear, able to stream uncompressed HD video & audio with ease. Signal experiences Ultra Low latency (real time) even when streaming 3D video to a 1080p device- No WiFi RequiredPlace a TV anywhere within 50 meters from the source with included transmitter and receiver. Simply connect the transmitter to a set top box, gaming console, or other HDMI output device and connect the receiver to any HD display.- Plug and PlayGet up and running in 20 seconds with a true plug-and-play experience. Connect the transmitter to the HDMI source, then connect the receiver to the secondary HDTV, and you are ready to go. Operates on standard 802.11 5GHz.- Highly CompatibleHDMI interface is highly compatible and can be convertible to other interfaces. The device with HDMI interface can be used directly, and the device without HDMI interface can be used with HDMI converter. Wirelessly stream true 1080p high definition 3D video & digital audio to your TV or projector. Watch movies & TV shows from your laptop, PC, MacBook, iPad Pro, A/V receiver, gaming console, PS4/5, Xbox, Nintendo Switch, cable/satellite.Note: The transmitter cannot be used alone, it must be used with a receiver!
  15. TAF Hex Bolt Nut Steel 8.8 Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp1.900

    TAF Hex Bolt Nut Steel 8.8 Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Material: Steel
    • Drat Size: P 1
  16. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 inch Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 inch Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
Daftar Harga tongkat pel Terbaru October 2026
Dragon Pel Lantai Jepit Pita Jumbo (Floor Mop)Rp66.900
Goldie Tongkat Pel Aluminium (Mop Handle)Rp32.900
RAMDAYS Tongkat Pel Teleskopik (Mop Handle)Rp259.900
Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)Rp199.900
MORIKAWA Stop Valve Straight (Katup Stop / Katup Ammonia)Rp1.599.900
MORIKAWA Stop Valve Angle (Katup Sudut / Katup Stop)Rp1.599.900
MYCOM Solenoid Valve Refrigerant (Katup Solenoid)Rp9.199.900
KRISBOW Brush & Broom Extension Handle (Tongkat Sapu)Rp99.900
Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Rp57.900
Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 Set Full Thread Flat Washer with Ring (Baut Mur Hexagonal)Rp19.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait